text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wst 12x180 set de fixare directă


Set complet de fixare pentru montarea rapidă și simplă a lavoarelor și urinarelor. Se compune din două elemente de fixare universale UX 14x75, două șuruburi cu capse M12x180 gvz, două piulițe hexagonale M12 și două manșoane pentru colier. Fixarea universală fischer UX fără jantă este adecvată pentru montajul prepoziționat și prin împingere - în toate ma

Cod Articol 80662FIS
Lungime (mm) 60
Material Plastic
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 279.4
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 60
Material Plastic
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 279.4
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descriere

Set complet de fixare pentru montarea rapidă și simplă a lavoarelor și urinarelor. Se compune din două elemente de fixare universale UX 14x75, două șuruburi cu capse M12x180 gvz, două piulițe hexagonale M12 și două manșoane pentru colier. Fixarea universală fischer UX fără jantă este adecvată pentru montajul prepoziționat și prin împingere - în toate materialele de construcție solide, goale și din carton. Manșonul cu colier permite alinierea infinită a obiectelor sanitare.

Numerele articolelor

Cod Articol 80662FIS
EAN 4006209806623
UBB 500616780200
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 80662
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.