text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wd 10x140 set de fixare sanitară


Set complet de fixare pentru montarea rapidă și simplă a lavoarelor și urinarelor. Se compune din două fixări universale UX 14x75, două șuruburi cu capse M10x140 gvz, două piulițe hexagonale M10 și două piulițe cu flanșă. Fixarea universală fischer UX fără jantă este potrivită pentru montajul prepoziționat și prin împingere - în toate materialele de con

Cod Articol 80656FIS
Lungime (mm) 60
Material Plastic
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 156.6
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 60
Material Plastic
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 156.6
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descriere

Set complet de fixare pentru montarea rapidă și simplă a lavoarelor și urinarelor. Se compune din două fixări universale UX 14x75, două șuruburi cu capse M10x140 gvz, două piulițe hexagonale M10 și două piulițe cu flanșă. Fixarea universală fischer UX fără jantă este potrivită pentru montajul prepoziționat și prin împingere - în toate materialele de construcție solide și goale.

Numerele articolelor

Cod Articol 80656FIS
EAN 4006209806562
UBB 500616779723
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 80656
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.