text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 6x35 wh dop universal


Fixarea universală fischer UX este o fixare din plastic fabricată din nailon de înaltă calitate. Fixarea universală fischer se extinde în materiale de construcție solide și se înnoadă în materiale de construcție goale pentru o fixare maximă. Din acest motiv, fischer UX este întotdeauna alegerea corectă - chiar și în cazul materialelor de construcție nec

Cod Articol 94408FIS
Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (mm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (mm) 35
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Adâncimea găurii de găurire (mm) 45
Potrivit pentru beton de gaz Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Da
Potrivit pentru lemn Da
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Da
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Da
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 7.516
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descriere

Fixarea universală fischer UX este o fixare din plastic fabricată din nailon de înaltă calitate. Fixarea universală fischer se extinde în materiale de construcție solide și se înnoadă în materiale de construcție goale pentru o fixare maximă. Din acest motiv, fischer UX este întotdeauna alegerea corectă - chiar și în cazul materialelor de construcție necunoscute. Marginea previne alunecarea în timpul asamblării. Fixarea universală fischer UX cu margine este potrivită pentru montajul prin trecere. Fixarea universală fischer UX cu cârlig unghiular este, de exemplu, recomandată pentru fixarea tablourilor.

Numerele articolelor

Cod Articol 94408FIS
EAN 4006209944080
UBB 500616790100
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 94408
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.