Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
94722FIS
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
Fischer ux 5x30 r fișă
Adăugați în catalog
Cod Articol
94722FIS
Culoare
Gri
Design
Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței
Alte
Cu șurub
Nu
Lungime (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Gri
Design
Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței
Alte
Cu șurub
Nu
Lungime (mm)
30
Material
Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm)
5
Adâncimea găurii de găurire (mm)
40
Potrivit pentru beton de gaz
Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare
Da
Cu margine
Da
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu
Da
Potrivit pentru piatră naturală
Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu
Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos
Da
Potrivit pentru lemn
Da
Instalare prin împingere
Nu
Instalare prepoziționată
Nu
Instalare distanțată
Nu
Potrivit pentru beton celular
Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată
Da
Potrivit pentru cărămidă solidă
Da
Adecvat pentru cărămidă verticală
Da
Marca
Fischer
For tapping screw_A
3
For tapping screw_B
4
Greutate pe bucată (g)
0.652
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Fixarea universală fischer UX este o fixare din plastic fabricată din nailon de înaltă calitate. Fixarea universală fischer se extinde în materiale de construcție solide și se înnoadă în materiale de construcție goale pentru o fixare maximă. Din acest motiv, fischer UX este întotdeauna alegerea corectă - chiar și în cazul materialelor de construcție necunoscute. Marginea previne alunecarea în timpul asamblării.
Numerele articolelor
Cod Articol
94722FIS
EAN
4006209947227
UBB
500616791686
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
94722