Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
94721FIS
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
Fischer ux 5x30 fișă
Adăugați în catalog
Cod Articol
94721FIS
Culoare
Gri
Design
Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței
Alte
Cu șurub
Nu
Lungime (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Gri
Design
Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței
Alte
Cu șurub
Nu
Lungime (mm)
30
Material
Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm)
5
Adâncimea găurii de găurire (mm)
40
Potrivit pentru beton de gaz
Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare
Da
Cu margine
Nu
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu
Da
Potrivit pentru piatră naturală
Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu
Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos
Da
Potrivit pentru lemn
Da
Instalare prin împingere
Nu
Instalare prepoziționată
Da
Instalare distanțată
Nu
Potrivit pentru beton celular
Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată
Da
Potrivit pentru cărămidă solidă
Da
Adecvat pentru cărămidă verticală
Da
Marca
Fischer
For tapping screw_A
3
For tapping screw_B
4
Greutate pe bucată (g)
0.626
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Fixarea universală fischer UX este o fixare din plastic fabricată din nailon de înaltă calitate. Fixarea universală fischer se extinde în materiale de construcție solide și se înnoadă în materiale de construcție goale pentru o fixare maximă. Din acest motiv, fischer UX este întotdeauna alegerea corectă - chiar și în cazul materialelor de construcție necunoscute. Fixarea universală fischer UX fără margine este potrivită pentru instalarea prin trecere.
Numerele articolelor
Cod Articol
94721FIS
EAN
4006209947210
UBB
500616791504
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
94721