text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ust10x120akm set de fixare sanitară


Set complet de fixare pentru montarea rapidă și simplă a urinarelor. Se compune din două fixări universale UX 14x75, două șuruburi cu capse M10x120 gvz, două piulițe cu flanșă M 10 și două capace de acoperire cromate AKM. Fixarea universală fischer UX fără jantă este adecvată pentru montajul prepoziționat și prin împingere în toate materialele de constr

Cod Articol 80668FIS
Lungime (mm) 60
Material Plastic
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 153.7
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 60
Material Plastic
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 153.7
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descriere

Set complet de fixare pentru montarea rapidă și simplă a urinarelor. Se compune din două fixări universale UX 14x75, două șuruburi cu capse M10x120 gvz, două piulițe cu flanșă M 10 și două capace de acoperire cromate AKM. Fixarea universală fischer UX fără jantă este adecvată pentru montajul prepoziționat și prin împingere în toate materialele de construcție solide și goale.

Numerele articolelor

Cod Articol 80668FIS
EAN 4006209806685
UBB 500616780382
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 80668
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.