text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 16/170 m12 (2) stand-off inst.


Sistemul de izolare fischer stand-off TherMax este o soluție pentru fixarea în pereții exteriori fără punte termică în ETICS. Sistemul constă dintr-o tijă de ancorare specială din oțel zincat cu un con armat cu fibră de sticlă, pini filetați și manșoane de ancorare pentru fixarea în cărămidă perforată. Atunci când este combinat cu mortarul de injecție f

Cod Articol 51292FIS
Forma capului Capătul firului
Protecția suprafeței Galvanizat
Cu fișă Nu
Lungime (mm) 360
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Capătul firului
Protecția suprafeței Galvanizat
Cu fișă Nu
Lungime (mm) 360
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 12
Cu piuliță Da
Cu șaibă Da
Cu capac Nu
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 1157.1
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Descriere

Sistemul de izolare fischer stand-off TherMax este o soluție pentru fixarea în pereții exteriori fără punte termică în ETICS. Sistemul constă dintr-o tijă de ancorare specială din oțel zincat cu un con armat cu fibră de sticlă, pini filetați și manșoane de ancorare pentru fixarea în cărămidă perforată. Atunci când este combinat cu mortarul de injecție fischer FIS EM Plus, FIS V, FIS SB și FIS Green, sistemul este aprobat pentru multe materiale de construcție diferite. Tija de ancorare cu conul armat cu fibră de sticlă își croiește singură drum prin tencuială până la izolație. Tija de ancorare este ancorată în manșonul de ancorare cu un mortar de injecție în materialul de construcție. Conul de la vârful tijei de ancorare creează o barieră termică și susține știftul filetat din oțel inoxidabil pentru fixarea exterioară. TherMax fixează încărcături grele, cum ar fi copertine, dispozitive de aer condiționat și sisteme de satelit pe beton, beton celular și zidărie din cărămidă plină și perforată.

Numerele articolelor

Cod Articol 51292FIS
EAN 4006209512913
UBB 500616756044
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 51292
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.