text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 10/180 m6 stand-off inst.


Sistemul de izolare fischer stand-off TherMax 10 este o soluție pentru fixarea în pereții exteriori fără punte termică în ETICS. Șurubul cu con întărit cu fibră de sticlă își croiește singur drum prin tencuială până la izolație. În timpul montării, șurubul este rotit în fixarea universală UX și este astfel fixat în materialul de construcție. Conul anti-

Cod Articol 45696FIS
Forma capului Alte
Protecția suprafeței Galvanizat
Diametrul arborelui (mm) 10
Cu fișă Da
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Alte
Protecția suprafeței Galvanizat
Diametrul arborelui (mm) 10
Cu fișă Da
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 6
Cu piuliță Nu
Cu șaibă Nu
Cu capac Da
Acoperișul de culoare Alb
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 104.615
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Descriere

Sistemul de izolare fischer stand-off TherMax 10 este o soluție pentru fixarea în pereții exteriori fără punte termică în ETICS. Șurubul cu con întărit cu fibră de sticlă își croiește singur drum prin tencuială până la izolație. În timpul montării, șurubul este rotit în fixarea universală UX și este astfel fixat în materialul de construcție. Conul anti-frig de la vârful șurubului de fixare creează o barieră termică și menține fixarea exterioară. TherMax fixează încărcături ușoare precum lumini, cutii poștale sau paratrăsnete pe beton, beton celular și zidărie din cărămidă plină și perforată.

Numerele articolelor

Cod Articol 45696FIS
EAN 4006209456965
UBB 500616729322
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 45696
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.