text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz pn 8/230 neutru


Fischer Termoz PN 8 este ideal pentru fixarea panourilor izolante rezistente la presiune cu tencuială, cum ar fi panourile din polistiren, panourile din vată minerală, panourile ușoare din ras de lemn și panourile din PU în beton, beton celular, cărămidă plină și perforată, în mod sigur și fără punți termice. Evaluarea tehnică europeană garantează o pri

Cod Articol 506331FIS
Lungime (mm) 228
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Diametru disc (mm) 60
Aprobare ETA Yes
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 228
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Diametru disc (mm) 60
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 22.541

Descriere

Fischer Termoz PN 8 este ideal pentru fixarea panourilor izolante rezistente la presiune cu tencuială, cum ar fi panourile din polistiren, panourile din vată minerală, panourile ușoare din ras de lemn și panourile din PU în beton, beton celular, cărămidă plină și perforată, în mod sigur și fără punți termice. Evaluarea tehnică europeană garantează o prindere sigură. Fischer termoz PN este alcătuit dintr-un manșon gri pentru dop cu disc atașat și un cui din plastic. Termoz PN se fixează cu un ciocan. Alături de adâncimea mică a găurii de găurire, acest lucru economisește timp și bani în timpul instalării. Arborele inovator al fișei și geometria specială a cuiului din plastic asigură o fixare sigură a fișei chiar și în materiale de construcție solide. Elementul de expansiune asimetric asigură o fixare sigură chiar și în materiale de construcție perforate și în subsoluri necunoscute.

Numerele articolelor

Cod Articol 506331FIS
EAN 4048962073201
UBB 500616752407
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 506331
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.