text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz cn 8/190 neutru


Fischer Termoz CN este ideal pentru fixarea sigură a izolațiilor rezistente la presiune cu grosimea de 400 mm, cum ar fi plăci de polistiren sau plăci din vată minerală, panouri ușoare din vată de lemn în beton, cărămidă plină și perforată, beton cu agregate ușoare și beton aerat. Evaluarea tehnică europeană garantează o fixare sigură. Fischer termoz CN este format dintr-un manșon gri cu disc atașat și un cui compus. Termoz CN este fixat cu un ciocan. Alături de adâncimea mică a găurii de găurire, acest lucru economisește timp și bani în timpul instalării. Vârful de oțel al cuiului compus garantează forțe de fixare ridicate. Datorită discului cu dop plat, se poate aplica un strat ieftin și subțire de tencuială armată.

Numéro d'article 507422FIS
Lungime (mm) 188
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Diametru disc (mm) 60
Aprobare ETA Yes
Emballé par 1

Spécifications

Lungime (mm) 188
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Diametru disc (mm) 60
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 24.39
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
Codul mărfurilor 3926909790

La description

Fischer Termoz CN este ideal pentru fixarea sigură a izolațiilor rezistente la presiune cu grosimea de 400 mm, cum ar fi plăci de polistiren sau plăci din vată minerală, panouri ușoare din vată de lemn în beton, cărămidă plină și perforată, beton cu agregate ușoare și beton aerat. Evaluarea tehnică europeană garantează o fixare sigură. Fischer termoz CN este format dintr-un manșon gri cu disc atașat și un cui compus. Termoz CN este fixat cu un ciocan. Alături de adâncimea mică a găurii de găurire, acest lucru economisește timp și bani în timpul instalării. Vârful de oțel al cuiului compus garantează forțe de fixare ridicate. Datorită discului cu dop plat, se poate aplica un strat ieftin și subțire de tencuială armată.

Numéros d'articles

Numéro d'article 507422FIS
EAN 4048962081022
UBB 500616753231
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 507422
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.