text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz cn 8/110 neutru


Fischer Termoz CN este ideal pentru fixarea sigură a izolațiilor rezistente la presiune cu grosimea de 400 mm, cum ar fi plăci de polistiren sau plăci din vată minerală, panouri ușoare din vată de lemn în beton, cărămidă plină și perforată, beton cu agregate ușoare și beton aerat. Evaluarea tehnică europeană garantează o fixare sigură. Fischer termoz CN

Cod Articol 507418FIS
Lungime (mm) 108
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Diametru disc (mm) 60
Caracteristici cheie Functioning - Hammerset fixings for the installation of ETIC-Systems in all standard masonry materials. - By hammering in the compound nail, the fixing is anchored into the substrate. - Quick and easy installation per hammering in the compound nail with a hammer. - Embedment depth of min. 35 mm in the substrate is needed. - Non bearing layers such as adhesives and old render are to be included in the required useful length.
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 108
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Diametru disc (mm) 60
Caracteristici cheie Functioning - Hammerset fixings for the installation of ETIC-Systems in all standard masonry materials. - By hammering in the compound nail, the fixing is anchored into the substrate. - Quick and easy installation per hammering in the compound nail with a hammer. - Embedment depth of min. 35 mm in the substrate is needed. - Non bearing layers such as adhesives and old render are to be included in the required useful length.
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 19.377
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Fischer Termoz CN este ideal pentru fixarea sigură a izolațiilor rezistente la presiune cu grosimea de 400 mm, cum ar fi plăci de polistiren sau plăci din vată minerală, panouri ușoare din vată de lemn în beton, cărămidă plină și perforată, beton cu agregate ușoare și beton aerat. Evaluarea tehnică europeană garantează o fixare sigură. Fischer termoz CN este format dintr-un manșon gri cu disc atașat și un cui compus. Termoz CN este fixat cu un ciocan. Alături de adâncimea mică a găurii de găurire, acest lucru economisește timp și bani în timpul instalării. Vârful de oțel al cuiului compus garantează forțe de fixare ridicate. Datorită discului cu dop plat, se poate aplica un strat ieftin și subțire de tencuială armată.

Numerele articolelor

Cod Articol 507418FIS
EAN 4048962080988
UBB 500616752811
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 507418
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.