text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x90 nl


Ancora fischer Hose TA M NL este o ancoră cu manșon cu filet femelă adecvată pentru fixarea temporară în planșee de beton cu miez gol. Geometria optimizată a ancorei minimizează energia necesară pentru instalare. În timpul asamblării, conul este tras în manșonul de expansiune, care apoi se răspândește în peretele canalului. Manșonul triplu de expansiune

Cod Articol 94431FIS
Diameter
Lungime (mm) 90
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Contravântuiri Ancoră împărțită
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M8
Lungime (mm) 90
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Contravântuiri Ancoră împărțită
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 71.6
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Descriere

Ancora fischer Hose TA M NL este o ancoră cu manșon cu filet femelă adecvată pentru fixarea temporară în planșee de beton cu miez gol. Geometria optimizată a ancorei minimizează energia necesară pentru instalare. În timpul asamblării, conul este tras în manșonul de expansiune, care apoi se răspândește în peretele canalului. Manșonul triplu de expansiune garantează distribuirea uniformă a sarcinii. După demontare, nicio piesă proeminentă nu rămâne în gaura de foraj, prevenind astfel riscul de accidente.

Numerele articolelor

Cod Articol 94431FIS
EAN 8001132944318
UBB 500616791017
UNSPSC 31161607
Nr. articol producător 94431
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.