text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x55 nl


Ancorarea fischer Hose TA M NL este o ancoră cu manșon cu filet interior, adecvată pentru fixarea temporară în planșee de beton cu miez gol. Geometria optimizată a ancorei minimizează energia necesară pentru instalare. În timpul asamblării, conul este tras în manșonul de expansiune, care apoi se răspândește în peretele canalului. Manșonul triplu de expa

Cod Articol 94427FIS
Diameter
Lungime (mm) 55
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Contravântuiri Ancoră împărțită
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M8
Lungime (mm) 55
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Contravântuiri Ancoră împărțită
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 46.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Descriere

Ancorarea fischer Hose TA M NL este o ancoră cu manșon cu filet interior, adecvată pentru fixarea temporară în planșee de beton cu miez gol. Geometria optimizată a ancorei minimizează energia necesară pentru instalare. În timpul asamblării, conul este tras în manșonul de expansiune, care apoi se răspândește în peretele canalului. Manșonul triplu de expansiune garantează distribuirea uniformă a sarcinii. După demontare, nicio piesă proeminentă nu rămâne în gaura de foraj, prevenind astfel riscul de accidente.

Numerele articolelor

Cod Articol 94427FIS
EAN 8001132944271
UBB 500616790779
UNSPSC 31161607
Nr. articol producător 94427
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.