text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 8x80 fișă

Cod Articol 506196FIS
Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (mm) 80

Specificații

Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (mm) 80
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Adâncimea găurii de găurire (mm) 90
Potrivit pentru beton de gaz Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Da
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 3.083
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descriere

Fixarea de cadru fischer SXR este un dop fabricat din nailon de înaltă calitate. Datorită geometriei speciale a fișei, SXR poate fi utilizat în materiale de construcție solide și goale. Fixarea cadrului poate fi utilizată într-un mod deosebit de rentabil datorită adâncimii reduse de ancorare de numai 50 mm. Fixarea de cadru SXR fischer este potrivită pentru fixarea substructurilor din lemn, a cuierurilor și a dulapurilor de bucătărie.

Numerele articolelor

Cod Articol 506196FIS
EAN 4048962072846
UBB 500616751581
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 506196
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.