Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
506198FIS
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
Fischer sxr 8x100 fișă
Adăugați în catalog
Cod Articol
506198FIS
Culoare
Gri
Design
Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței
Alte
Cu șurub
Nu
Lungime (mm)
100
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Gri
Design
Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței
Alte
Cu șurub
Nu
Lungime (mm)
100
Material
Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm)
8
Adâncimea găurii de găurire (mm)
110
Potrivit pentru beton de gaz
Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare
Da
Cu margine
Da
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu
Da
Potrivit pentru piatră naturală
Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu
Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Instalare prin împingere
Da
Instalare prepoziționată
Nu
Instalare distanțată
Nu
Potrivit pentru beton celular
Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată
Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă
Da
Adecvat pentru cărămidă verticală
Da
Marca
Fischer
Greutate pe bucată (g)
3.554
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Fixarea de cadru fischer SXR este un dop fabricat din nailon de înaltă calitate. Datorită geometriei speciale a fișei, SXR poate fi utilizat în materiale de construcție solide și goale. Fixarea cadrului poate fi utilizată într-un mod deosebit de rentabil datorită adâncimii reduse de ancorare de numai 50 mm. Fixarea de cadru SXR fischer este potrivită pentru fixarea substructurilor din lemn, a cuierurilor și a dulapurilor de bucătărie.
Numerele articolelor
Cod Articol
506198FIS
EAN
4048962072853
UBB
500616751664
UNSPSC
31162400
Nr. articol producător
506198
Descărcați informații suplimentare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați