text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x60 fus r frame fixing


Șurubul fischer SXR-FUS A4 este un dop fabricat din nailon de înaltă calitate împreună cu șurubul hexagonal fischer premontat și șaiba turnată. Datorită geometriei speciale a fișei, SXR poate fi utilizat în materiale de construcție solide și goale. Datorită adâncimii reduse de ancorare de numai 50 mm, fixarea cadrului poate fi utilizată într-un mod deos

Cod Articol 46339FIS
Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Da
Lungime (mm) 60
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Da
Lungime (mm) 60
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Adâncimea găurii de găurire (mm) 70
Potrivit pentru beton de gaz Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Da
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 28.262
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descriere

Șurubul fischer SXR-FUS A4 este un dop fabricat din nailon de înaltă calitate împreună cu șurubul hexagonal fischer premontat și șaiba turnată. Datorită geometriei speciale a fișei, SXR poate fi utilizat în materiale de construcție solide și goale. Datorită adâncimii reduse de ancorare de numai 50 mm, fixarea cadrului poate fi utilizată într-un mod deosebit de rentabil pentru fixarea multiplă a sistemelor care nu suportă sarcină. Fixarea de cadru fischer SXR-FUS A4 este recomandată în special cu șurub hexagonal și șaibă turnată pentru fixarea construcțiilor metalice.

Numerele articolelor

Cod Articol 46339FIS
EAN 4006209463390
UBB 500616734272
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 46339
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.