text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 8x40 rhm 82 k nv plug/hook

Cod Articol
Culoare Gri
Design Expanding plug
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (mm) 40

Specificații

Culoare Gri
Design Expanding plug
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (mm) 40
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Adâncimea găurii de găurire (mm) 50
Potrivit pentru beton de gaz Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Da
Marca Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip SX PLUS
Greutate pe bucată (g) 43

Descriere

Datorită extinderii în 4 direcții, fișa de dilatare fischer SX Plus este specialistul pentru materiale de construcție solide, cum ar fi betonul, cărămida silico-calcaroasă și zidăria. Lamele speciale de fixare asigură prefixarea șurubului, ceea ce înseamnă că acesta nu trebuie să fie ținut suplimentar în poziție pentru aplicații la înălțime. Această fixare a șurubului permite utilizatorului un proces de fixare flexibil și confortabil. Marginea flexibilă a fișei împiedică, de asemenea, alunecarea fișei mai adânc în orificiul de găurire pentru o instalare sigură. Cârligele rotunde furnizate sunt adaptate în mod optim la fișa de expansiune fischer SX Plus. Materialul de nailon de înaltă calitate garantează o prindere sigură permanentă într-o gamă largă de materiale de construcție solide și perforate.

Numerele articolelor

Cod Articol 63532.080.001
EAN 4048962481655
UBB 500728156299
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 567839

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.