text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Suport conector Oțel Zincat DPF 60-105

Cod Articol
Lungime
Marca Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip DPF
Greutate pe bucată (g) 49.044
Info Element de fixare pentru instalarea a două ţevi paralele cu un singur punct de prindere.Avantaje:
  • Un singur punct de prindere pentru doua ţevi.
  • Foarte bun pentru instalaţii vizibile.
  • Spaţiu variabil între ţevi datorită plăcii dublu conectoare DPF.
  • Posibilitate de reglare datorită slotului.
  • Potrivit pentru fixarea de țevi paralele pe pereți.Proprietăţi:
    • Material: Oțel DC01 (1.0330) conform EN 10130.
    • Protecție la coroziune: 5-9 μm zincare.

Specificații

Lungime 105 mm
Marca Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip DPF
Greutate pe bucată (g) 49.044
Info Element de fixare pentru instalarea a două ţevi paralele cu un singur punct de prindere.Avantaje:
  • Un singur punct de prindere pentru doua ţevi.
  • Foarte bun pentru instalaţii vizibile.
  • Spaţiu variabil între ţevi datorită plăcii dublu conectoare DPF.
  • Posibilitate de reglare datorită slotului.
  • Potrivit pentru fixarea de țevi paralele pe pereți.Proprietăţi:
    • Material: Oțel DC01 (1.0330) conform EN 10130.
    • Protecție la coroziune: 5-9 μm zincare.

Dimensiuni

L (mm) 105
L1 60
M 8

Numerele articolelor

Cod Articol 64270.060.105
EAN 4006209246481
UBB 500504043547
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 024648

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.