text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sl m10 n r ancoră pentru sarcini grele


Ancora fischer pentru sarcini grele SL M este o ancoră cu manșon cu filet interior din oțel inoxidabil. La strângerea șurubului, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Ancorele SL M sunt potrivite pentru instalarea în poziție verticală și pentru instalarea poziționată în prealabil. Ancora fischer pentru sarcin

Cod Articol 50527FIS
Sistem de înșurubare Alte
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 70
Lungime (mm) 62
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 70
Lungime (mm) 62
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 16
Număr de șaibe 0
Dispoziție de fixare Alte
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 50
Număr de piulițe 0
Cu guler Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 38.265

Descriere

Ancora fischer pentru sarcini grele SL M este o ancoră cu manșon cu filet interior din oțel inoxidabil. La strângerea șurubului, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Ancorele SL M sunt potrivite pentru instalarea în poziție verticală și pentru instalarea poziționată în prealabil. Ancora fischer pentru sarcini grele SL M este ideală pentru fixarea rentabilă a construcțiilor din oțel în zonele exterioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 50527FIS
EAN 4006209505274
UBB 500616748470
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 50527
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.