text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fischer sha kp harnașament cablu


Harnașamentul de cabluri fischer SHA KB pentru conectarea ușoară a două harnașamente de cabluri fischer SHA cu un singur punct de fixare.

Cod Articol 58142FIS
Potrivit pentru integritatea circuitului Nu
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 3.794
Codul mărfurilor 3926909790
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru integritatea circuitului Nu
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 3.794
Codul mărfurilor 3926909790

Descriere

Harnașamentul de cabluri fischer SHA KB pentru conectarea ușoară a două harnașamente de cabluri fischer SHA cu un singur punct de fixare.

Numerele articolelor

Cod Articol 58142FIS
EAN 4006209581421
UBB 500616761150
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 58142
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.