text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sha 30 harnașament cablu


Harnașamentul de cabluri fischer SHA este o soluție rentabilă pentru montarea cablurilor electrice grupate. Datorită mecanismului de închidere, hamul de cabluri poate fi deschis și închis cu ușurință. Harnașamentul de cabluri poate fi fixat cu baza de instalare cu clips de fixare SF plus MS în beton și cărămidă plină din piatră ponce și nisip calcaros s

Cod Articol 58140FIS
Lungime
Potrivit pentru numărul de cabluri NYM 3x1,5 30
Versiune ignifugată Nu
Potrivit pentru integritatea circuitului Nu
Marca Fischer
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 59 mm
Potrivit pentru numărul de cabluri NYM 3x1,5 30
Versiune ignifugată Nu
Potrivit pentru integritatea circuitului Nu
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 57.9

Descriere

Harnașamentul de cabluri fischer SHA este o soluție rentabilă pentru montarea cablurilor electrice grupate. Datorită mecanismului de închidere, hamul de cabluri poate fi deschis și închis cu ușurință. Harnașamentul de cabluri poate fi fixat cu baza de instalare cu clips de fixare SF plus MS în beton și cărămidă plină din piatră ponce și nisip calcaros sau cu un dop și un șurub. Pentru o instalare rapidă și rentabilă, bazele de instalare pot fi conectate între ele cu dispuse una lângă alta cu piesa de conectare SHA KP.

Numerele articolelor

Cod Articol 58140FIS
EAN 4006209581407
UBB 500616760996
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 58140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.