text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus zs28 zwillingsschelle


Clema dublă fischer ClipFix plus SF plus ZS este o soluție ușor de asamblat și rentabilă pentru fixarea a două cabluri și țevi cu o singură clemă. Clema dublă fabricată din nailon de înaltă calitate combină fișa, șurubul și clema într-o singură componentă. Fixarea electrică inovatoare se introduce în găurire fără șurub și fixează țevile și cablurile dir

Cod Articol 48162FIS
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 5.804
Ambalat la 1

Specificații

Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 5.804

Descriere

Clema dublă fischer ClipFix plus SF plus ZS este o soluție ușor de asamblat și rentabilă pentru fixarea a două cabluri și țevi cu o singură clemă. Clema dublă fabricată din nailon de înaltă calitate combină fișa, șurubul și clema într-o singură componentă. Fixarea electrică inovatoare se introduce în găurire fără șurub și fixează țevile și cablurile direct pe beton și cărămidă solidă. Clema dublă ClipFix plus este eficientă și la temperaturi extreme cuprinse între -20 °C și +80 °C.

Numerele articolelor

Cod Articol 48162FIS
EAN 4006209481622
UBB 500616737655
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 48162
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.