text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus sd40 steckdübel


Fischer ClipFix plus fixare prin clipsare SF plus SD este o soluție ușor de asamblat pentru fixarea conductelor de cabluri și a clemelor pentru cabluri. Clema de fixare fabricată din nailon de înaltă calitate combină fișa și șurubul într-o singură componentă. Fixarea electrică inovatoare se introduce în orificiu fără șurub și fixează sigur sarcini de pâ

Cod Articol 58179FIS
Lungime (mm) 302
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Adâncimea găurii de găurire (mm) 35
Marca Fischer
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 302
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Adâncimea găurii de găurire (mm) 35
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - To fix, manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Recommended loads (safety factor 4): clip fixing SD up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Descriere

Fischer ClipFix plus fixare prin clipsare SF plus SD este o soluție ușor de asamblat pentru fixarea conductelor de cabluri și a clemelor pentru cabluri. Clema de fixare fabricată din nailon de înaltă calitate combină fișa și șurubul într-o singură componentă. Fixarea electrică inovatoare se introduce în orificiu fără șurub și fixează sigur sarcini de până la 11 kg în beton și cărămidă solidă. Fixarea cu clemă ClipFix plus SF este eficientă și la temperaturi extreme cuprinse între -20 °C și +80 °C.

Numerele articolelor

Cod Articol 58179FIS
EAN 4006209581797
UBB 500616762141
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 58179
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.