text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus ls8/28 leitungsschlaufe


Cureaua de cablu fischer ClipFix plus SF plus este o soluție ușor de asamblat și rentabilă pentru fixarea cablurilor și țevilor ușoare de diferite diametre. Cureaua de cablu fabricată din nailon de înaltă calitate combină fișa, șurubul și clema într-o singură componentă. Fixarea electrică inovatoare se introduce în găurire fără șurub și fixează țevile ș

Cod Articol 58156FIS
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 1.872
Ambalat la 1

Specificații

Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 1.872

Descriere

Cureaua de cablu fischer ClipFix plus SF plus este o soluție ușor de asamblat și rentabilă pentru fixarea cablurilor și țevilor ușoare de diferite diametre. Cureaua de cablu fabricată din nailon de înaltă calitate combină fișa, șurubul și clema într-o singură componentă. Fixarea electrică inovatoare se introduce în găurire fără șurub și fixează țevile și cablurile direct pe beton și cărămidă solidă. Banda pentru cabluri ClipFix plus SF plus este eficientă și la temperaturi extreme cuprinse între -20 °C și +80 °C.

Numerele articolelor

Cod Articol 58156FIS
EAN 4006209581568
UBB 500616761317
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 58156
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.