text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus ls3/13 clipfix


Cureaua de cablu fischer ClipFix plus SF plus este o soluție ușor de asamblat și rentabilă pentru fixarea cablurilor ușoare și a țevilor de diferite diametre. Cureaua de cablu fabricată din nailon de înaltă calitate combină fișa, șurubul și clema într-o singură componentă. Fixarea electrică inovatoare se introduce în găurire fără șurub și fixează țevile

Cod Articol 58155FIS
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 1.041
Ambalat la 1

Specificații

Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 1.041

Descriere

Cureaua de cablu fischer ClipFix plus SF plus este o soluție ușor de asamblat și rentabilă pentru fixarea cablurilor ușoare și a țevilor de diferite diametre. Cureaua de cablu fabricată din nailon de înaltă calitate combină fișa, șurubul și clema într-o singură componentă. Fixarea electrică inovatoare se introduce în găurire fără șurub și fixează țevile și cablurile direct pe beton și cărămidă solidă. Banda pentru cabluri ClipFix plus SF plus este eficientă și la temperaturi extreme cuprinse între -20 °C și +80 °C.

Numerele articolelor

Cod Articol 58155FIS
EAN 4006209581421
UBB 500616761234
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 58155
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.