text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Fischer sf plus rc iec 32 steckfix plus rohrclip


ClipFix plus Pipe clip RSF plus RC IEC este o soluție ușor de instalat pentru țevi care utilizează asamblarea prin împingere. În timpul instalării, nu sunt necesare șuruburi suplimentare pentru fixare, deoarece clema de fixare turnată se prinde imediat în materialul de construcție. Țevile izolante din plastic sunt apoi introduse în clema pentru țevi. Pr

Cod Articol 48198FIS
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Ambalat la 1

Specificații

Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Descriere

ClipFix plus Pipe clip RSF plus RC IEC este o soluție ușor de instalat pentru țevi care utilizează asamblarea prin împingere. În timpul instalării, nu sunt necesare șuruburi suplimentare pentru fixare, deoarece clema de fixare turnată se prinde imediat în materialul de construcție. Țevile izolante din plastic sunt apoi introduse în clema pentru țevi. Pretensionarea clemei pentru țevi menține țevile în siguranță. Clema pentru țevi fischer SF este ideală pentru fixarea sigură a izolației din plastic în beton și materiale de construcție solide - chiar și la temperaturi extreme de -20°C până la +80°C.

Numerele articolelor

Cod Articol 48198FIS
EAN 4006209481981
UBB 500616738497
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 48198
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.