text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sf plus rc iec 20 clemă pentru țevi cu clipfix


ClipFix plus Pipe clip RSF plus RC IEC este o soluție ușor de instalat pentru țevi care utilizează asamblarea prin împingere. În timpul instalării, nu sunt necesare șuruburi suplimentare pentru fixare, deoarece clema de fixare turnată se prinde imediat în materialul de construcție. Țevile izolante din plastic sunt apoi introduse în clema pentru țevi. Pr

Cod Articol 48193FIS
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 6.721
Ambalat la 1

Specificații

Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 6.721

Descriere

ClipFix plus Pipe clip RSF plus RC IEC este o soluție ușor de instalat pentru țevi care utilizează asamblarea prin împingere. În timpul instalării, nu sunt necesare șuruburi suplimentare pentru fixare, deoarece clema de fixare turnată se prinde imediat în materialul de construcție. Țevile izolante din plastic sunt apoi introduse în clema pentru țevi. Pretensionarea clemei pentru țevi menține țevile în siguranță. Clema pentru țevi fischer SF este ideală pentru fixarea sigură a izolației din plastic în beton și materiale de construcție solide - chiar și la temperaturi extreme de -20°C până la +80°C.

Numerele articolelor

Cod Articol 48193FIS
EAN 4006209481936
UBB 500616738232
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 48193
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.