text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sbb 45 bolt connector


Placa de conectare cu șuruburi fischer SBB este un element de fixare fabricat din oțel zincat. Placa de conectare cu șuruburi cu filet dublu este introdusă în suporturi duble și suporturi de asamblare.

Numéro d'article 79706FIS
Length
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Quality class Other
Length (mm) 45
Material Steel
Emballé par 1

Spécifications

Length 45 mm
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Quality class Other
Length (mm) 45
Material Steel
Thread size (metric) 8
Full thread No
Brand Fischer
Weight per piece (g) 16.466
Commodity code 7318159590

La description

Placa de conectare cu șuruburi fischer SBB este un element de fixare fabricat din oțel zincat. Placa de conectare cu șuruburi cu filet dublu este introdusă în suporturi duble și suporturi de asamblare.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79706FIS
EAN 4006209797068
UBB 500616858014
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79706
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.