text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 8 rd80 wcr set de fixare a obiectelor sanitare


Set complet de fixare S 8 RD 80 WCR, inclusiv șuruburi din oțel inoxidabil 6 x 85, manșoane snap-fit și capace de acoperire albe sau cromate pentru montarea rapidă și simplă a toaletelor și bideelor independente. Adecvat pentru instalare prin împingere.

Cod Articol 60568FIS
Lungime (mm) 60
Material Plastic
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 41.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 60
Material Plastic
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 41.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descriere

Set complet de fixare S 8 RD 80 WCR, inclusiv șuruburi din oțel inoxidabil 6 x 85, manșoane snap-fit și capace de acoperire albe sau cromate pentru montarea rapidă și simplă a toaletelor și bideelor independente. Adecvat pentru instalare prin împingere.

Numerele articolelor

Cod Articol 60568FIS
EAN 4006209605684
UBB 500616765037
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 60568
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.