text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 8 rd60 wcr set de fixare pentru obiecte sanitare


Set complet de fixare S 8 RD 60 WCR, inclusiv șuruburi din oțel inoxidabil 6 x 55, manșoane cu fixare rapidă și capace de acoperire albe sau cromate pentru montarea rapidă și simplă a toaletelor și bideurilor independente. Potrivite pentru instalare prin împingere.

Cod Articol 60570FIS
Lungime (mm) 60
Material Plastic
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 32.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 60
Material Plastic
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 32.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descriere

Set complet de fixare S 8 RD 60 WCR, inclusiv șuruburi din oțel inoxidabil 6 x 55, manșoane cu fixare rapidă și capace de acoperire albe sau cromate pentru montarea rapidă și simplă a toaletelor și bideurilor independente. Potrivite pentru instalare prin împingere.

Numerele articolelor

Cod Articol 60570FIS
EAN 4006209605707
UBB 500616765110
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 60570
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.