text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 6 dp plug


Dopul de dilatare fischer S este originalul și clasicul dovedit de milioane de ori timp de decenii. Fixarea din plastic este realizată în întregime din nailon de înaltă calitate. Ca urmare, fișa este deosebit de robustă în timpul instalării și garantează o siguranță permanentă. Deoarece fișa se dilată doar în două direcții, este posibil să direcționați

Cod Articol 50125FIS
Culoare Gri
Design Expanding plug
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (mm) 30
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Design Expanding plug
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (mm) 30
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Adâncimea găurii de găurire (mm) 40
Potrivit pentru beton de gaz Nu
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Nu
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Nu
Marca Fischer
For tapping screw_A 4
For tapping screw_B 5
Greutate pe bucată (g) 0.648
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descriere

Dopul de dilatare fischer S este originalul și clasicul dovedit de milioane de ori timp de decenii. Fixarea din plastic este realizată în întregime din nailon de înaltă calitate. Ca urmare, fișa este deosebit de robustă în timpul instalării și garantează o siguranță permanentă. Deoarece fișa se dilată doar în două direcții, este posibil să direcționați forțele de dilatare astfel încât acestea să fie paralele cu marginea materialului de construcție prin rotirea fișei. Acest lucru previne desprinderea materialului de construcție din cauza fixărilor aproape de margine. Pentru fixarea obiectului se pot utiliza șuruburi pentru lemn sau plăci aglomerate. Dopul de dilatare fischer S este ideal pentru fixarea în beton și zidărie solidă.

Numerele articolelor

Cod Articol 50125FIS
EAN 4006209501252
UBB 500616743596
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 50125
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.