text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 16 h 135 r plug


Dopul fischer S 16 H R este un dop de expansiune fabricat din nailon de înaltă calitate pentru fixarea șurubului cu ochi fischer GS 12. Aripile de expansiune împiedică rotația și facilitează asamblarea. Atunci când introduceți șurubul cu ochi, zona de expansiune se extinde și se ancorează bine în materialul de construcție. Pentru instalări aproape de ma

Cod Articol 59188FIS
Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (mm) 135
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (mm) 135
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 16
Adâncimea găurii de găurire (mm) 155
Potrivit pentru beton de gaz Nu
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Nu
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Nu
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 14.432
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descriere

Dopul fischer S 16 H R este un dop de expansiune fabricat din nailon de înaltă calitate pentru fixarea șurubului cu ochi fischer GS 12. Aripile de expansiune împiedică rotația și facilitează asamblarea. Atunci când introduceți șurubul cu ochi, zona de expansiune se extinde și se ancorează bine în materialul de construcție. Pentru instalări aproape de margine, rotiți fișa astfel încât forța de expansiune să acționeze paralel cu marginea.

Numerele articolelor

Cod Articol 59188FIS
EAN 4006209591888
UBB 500616763545
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 59188
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.