text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m8x150 r tijă de ancorare


Ancora cu tijă fischer RG M este produsă din oțel inoxidabil. Tija de ancorare este un accesoriu de sistem pentru diferite cartușe de mortar fischer sau mortare de injecție. Aplicarea cu cartușe de mortar preporționate este deosebit de rentabilă pentru fixările individuale. În timpul montării cu capsula de rășină, se fixează tija de ancorare fischer RG

Cod Articol 50293FIS
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 150
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 50
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 150
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 50
Cu capsulă de rășină Nu
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 56.79
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Ancora cu tijă fischer RG M este produsă din oțel inoxidabil. Tija de ancorare este un accesoriu de sistem pentru diferite cartușe de mortar fischer sau mortare de injecție. Aplicarea cu cartușe de mortar preporționate este deosebit de rentabilă pentru fixările individuale. În timpul montării cu capsula de rășină, se fixează tija de ancorare fischer RG M prin mișcări de rotație și lovire cu un burghiu cu ciocan. Capsula este distrusă în timpul procesului de prindere, care amestecă și activează compusul de mortar. În timpul montării cu mortare de injecție, tija de ancorare este împinsă manual în găurire prin rotirea ușoară a acesteia. Sistemul este deosebit de potrivit pentru fixarea rentabilă a mașinilor, a construcțiilor metalice și a picioarelor de susținere în zonele exterioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 50293FIS
EAN 4006209502938
UBB 500616745245
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 50293
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.