text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m10x350 r tijă de ancorare


Tija de ancorare fischer RG M este fabricată din oțel inoxidabil. Tija de ancorare este un accesoriu de sistem pentru diferite cartușe de mortar fischer sau mortare de injecție. Aplicarea cu cartușe de mortar preporționate este deosebit de rentabilă pentru fixările individuale. În timpul montării cu capsula de rășină, se fixează tija de ancorare fischer

Cod Articol 95709FIS
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 350
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 60
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 350
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 60
Cu capsulă de rășină Nu
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 200.18
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descriere

Tija de ancorare fischer RG M este fabricată din oțel inoxidabil. Tija de ancorare este un accesoriu de sistem pentru diferite cartușe de mortar fischer sau mortare de injecție. Aplicarea cu cartușe de mortar preporționate este deosebit de rentabilă pentru fixările individuale. În timpul montării cu capsula de rășină, se fixează tija de ancorare fischer RG M prin mișcări de rotație și lovire cu un burghiu cu ciocan. Capsula este distrusă în timpul procesului de prindere, care amestecă și activează compusul de mortar. În timpul montării cu mortare de injecție, tija de ancorare este împinsă manual în găurire prin rotirea ușoară a acesteia. Sistemul este deosebit de potrivit pentru fixarea rentabilă a mașinilor, a construcțiilor metalice și a picioarelor de susținere în zonele exterioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 95709FIS
EAN 4006209957097
UBB 500616793179
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 95709
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.