text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m10x110 5.8 zp tijă de ancorare


Tija de ancorare fischer RG M este fabricată din oțel zincat cu o calitate de 5,8. Tija de ancorare este un accesoriu de sistem pentru diferite cartușe de mortar fischer sau mortare de injecție. Aplicarea cu cartușe de mortar preporționate este deosebit de rentabilă pentru fixările individuale. În timpul montării cu capsula de rășină, se fixează tija de

Cod Articol
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 110
Material Oțel
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 10
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 110
Material Oțel
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 60
Cu capsulă de rășină Nu
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 709

Descriere

Tija de ancorare fischer RG M este fabricată din oțel zincat cu o calitate de 5,8. Tija de ancorare este un accesoriu de sistem pentru diferite cartușe de mortar fischer sau mortare de injecție. Aplicarea cu cartușe de mortar preporționate este deosebit de rentabilă pentru fixările individuale. În timpul montării cu capsula de rășină, se fixează tija de ancorare fischer RG M prin mișcări de rotație și lovire cu un burghiu cu ciocan. Capsula este distrusă în timpul procesului de prindere, care amestecă și activează compusul de mortar. În timpul montării cu mortare de injecție, tija de ancorare este împinsă manual în găurire prin rotirea ușoară a acesteia. Sistemul este deosebit de potrivit pentru fixarea rentabilă a mașinilor, a construcțiilor metalice și a picioarelor de susținere în zonele interioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 63008.100.110
EAN 4048962237177
UBB 500729260611
UNSPSC 00000000
Nr. articol producător 535007

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.