text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 28x200 m20 i 5,8 zp tijă de susținere internă


Ancora cu filet interior RG M I este fabricată din oțel zincat. Ancora cu filet interior este un accesoriu de sistem pentru diferite cartușe de mortar fischer sau mortare de injecție. Aplicarea cu cartușe de mortar preporționate este deosebit de rentabilă pentru fixările individuale. În timpul montării cu capsula de rășină, fixați RG M I prin mișcări de

Cod Articol 50564FIS
Diameter
Design Cu filet interior
Lungime (mm) 200
Dimensiunea filetului (metric) 20
Diametrul găurii de găurire (mm) 32
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M20
Design Cu filet interior
Lungime (mm) 200
Dimensiunea filetului (metric) 20
Diametrul găurii de găurire (mm) 32
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 200
Cu capsulă de rășină Nu
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 831.76
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descriere

Ancora cu filet interior RG M I este fabricată din oțel zincat. Ancora cu filet interior este un accesoriu de sistem pentru diferite cartușe de mortar fischer sau mortare de injecție. Aplicarea cu cartușe de mortar preporționate este deosebit de rentabilă pentru fixările individuale. În timpul montării cu capsula de rășină, fixați RG M I prin mișcări de rotație și lovire cu un burghiu cu ciocan. Capsula este distrusă în timpul procesului de fixare, care amestecă și activează compusul de mortar. În timpul montării cu mortare de injecție, ancora cu filet interior este împinsă manual în orificiu prin rotirea ușoară a acesteia. Diferitele mortare lipesc întreaga suprafață a RG M I cu peretele găurii de foraj. Ancora cu filet interior poate fi îndepărtată atunci când este la suprafață și este, de exemplu, adecvată în principal pentru fixări temporare, cum ar fi pentru mașini în zone interne.

Numerele articolelor

Cod Articol 50564FIS
EAN 4006209505649
UBB 500616749205
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 50564
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.