text.skipToContent text.skipToNavigation

M12/M10


Piesa de reducere fischer RD M12 / M10 este un element de fixare utilizat pentru a reduce diametrul unui suport de la M12 la M10. Mufa de reducere este produsă din oțel de înaltă calitate cu numărul de material 1.0718 și zincată.

Article number 79693FIS
Lungime
Design Filet interior și exterior
Lungimea manșonului (mm) 15
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Material Oțel
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Lungime 25 mm
Design Filet interior și exterior
Lungimea manșonului (mm) 15
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Material Oțel
Dimensiunea 1 (metrică) 12
Dimensiunea 2 (metrică) 10
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 24.399
Codul mărfurilor 7318190090

Description

Piesa de reducere fischer RD M12 / M10 este un element de fixare utilizat pentru a reduce diametrul unui suport de la M12 la M10. Mufa de reducere este produsă din oțel de înaltă calitate cu numărul de material 1.0718 și zincată.

Article numbers

Article number 79693FIS
EAN 4006209796931
UBB 500616857024
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  79693
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.