text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rc iec 12 clemă pentru țevi


Fischer Pipe Clip RC este o soluție ușor de montat pentru fixarea țevilor. Clema pentru țevi este fixată în orificiul de găurire cu, de exemplu, fischer DuoPower sau fischer Hammerfix N 6. La fixarea în beton și materiale de construcție solide, se poate utiliza Hammerfix N, iar la fixarea în materiale de construcție perforate și panouri, de exemplu DuoP

Cod Articol 58194FIS
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 3.209
Ambalat la 1

Specificații

Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 3.209

Descriere

Fischer Pipe Clip RC este o soluție ușor de montat pentru fixarea țevilor. Clema pentru țevi este fixată în orificiul de găurire cu, de exemplu, fischer DuoPower sau fischer Hammerfix N 6. La fixarea în beton și materiale de construcție solide, se poate utiliza Hammerfix N, iar la fixarea în materiale de construcție perforate și panouri, de exemplu DuoPower. După instalare, țevile izolante din plastic sunt introduse în clema pentru țevi. Pretensionarea clemei pentru țevi menține țevile în siguranță. Clema pentru țevi RC fischer este ideală pentru fixarea ușoară a țevilor de izolație din plastic.

Numerele articolelor

Cod Articol 58194FIS
EAN 4006209581940
UBB 500616762489
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 58194
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.