text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nsb 3/60 șaibă cuie


Discul de cuie fischer NSB este o soluție pentru fixarea cablurilor în fante de perete și în construcții din lemn. Discul de cuie, format din polipropilenă de înaltă calitate și un cui din oțel zincat și călit, este deja premontat. Discul de cuie este poziționat și cuiul este bătut cu ciocanul - gata. Discul cu cuie fischer NSB este potrivit pentru fixa

Cod Articol 48313FIS
Protecția suprafeței Alte
Cu cui Da
Lungimea cuiului (mm) 60
Număr de cabluri NYM 3x1,5 0
Călit Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Cu cui Da
Lungimea cuiului (mm) 60
Număr de cabluri NYM 3x1,5 0
Călit Nu
Diametrul cuiului (mm) 6
Unghie din material Alte
Material disc Alte
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Greutate pe bucată (g) 5.026

Descriere

Discul de cuie fischer NSB este o soluție pentru fixarea cablurilor în fante de perete și în construcții din lemn. Discul de cuie, format din polipropilenă de înaltă calitate și un cui din oțel zincat și călit, este deja premontat. Discul de cuie este poziționat și cuiul este bătut cu ciocanul - gata. Discul cu cuie fischer NSB este potrivit pentru fixarea cablurilor de diferite diametre în fante de perete și în lemn. Discul de cuie plat iese puțin în afară și, prin urmare, poate fi ușor tencuit.

Numerele articolelor

Cod Articol 48313FIS
EAN 4006209483138
UBB 500616812060
UNSPSC 53131621
Nr. articol producător 48313
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.