text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 8x80/40 s (100) cui


Fischer Hammerfix N-S cu cap înfundat este format dintr-un dop de nailon de înaltă calitate și un șurub de cui zincat. Acestea sunt deja premontate pentru o asamblare rapidă. Hammerfix este condus prin componentă în cadrul instalării de tip trecător, care economisește timp. Atunci când introduceți șurubul de cuie, manșonul de fixare se dilată și se anco

Cod Articol 48792FIS
Culoare Gri
Grosimea de montare (mm) 40
Forma știftului Surub cu cuie
Lungime (mm) 80
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Grosimea de montare (mm) 40
Forma știftului Surub cu cuie
Lungime (mm) 80
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Dop de material Plastic
Potrivit pentru beton de gaz Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Cu cui de șurub Da
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Greutate pe bucată (g) 13.287
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.

Descriere

Fischer Hammerfix N-S cu cap înfundat este format dintr-un dop de nailon de înaltă calitate și un șurub de cui zincat. Acestea sunt deja premontate pentru o asamblare rapidă. Hammerfix este condus prin componentă în cadrul instalării de tip trecător, care economisește timp. Atunci când introduceți șurubul de cuie, manșonul de fixare se dilată și se ancorează sigur în materialul de construcție. Fischer Hammerfix N-S cu cap înfundat este ideal pentru fixarea construcțiilor din lemn în toate materialele de construcție în zonele interioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 48792FIS
EAN 4006209487921
UBB 500616740600
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 48792
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.