text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mr 10 zp bolț filetat


Șurubul de perete fischer MR este un manșon de ancorare cu un știft de expansiune intern zincat. MR este montat în instalația prepoziționată și prin împingere. În acest caz, manșonul de ancorare fără știft de expansiune este introdus în gaura de foraj cu un ciocan. După aceea, știftul de expansiune este introdus cu un ciocan. Astfel, șurubul de perete s

Cod Articol 50584FIS
Diameter
Lungimea manșonului (mm) 85
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime (mm) 85
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M10
Lungimea manșonului (mm) 85
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime (mm) 85
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Grosimea maximă de strângere (mm) 24
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 56.225

Descriere

Șurubul de perete fischer MR este un manșon de ancorare cu un știft de expansiune intern zincat. MR este montat în instalația prepoziționată și prin împingere. În acest caz, manșonul de ancorare fără știft de expansiune este introdus în gaura de foraj cu un ciocan. După aceea, știftul de expansiune este introdus cu un ciocan. Astfel, șurubul de perete se expandează împotriva peretelui găurii de foraj.

Numerele articolelor

Cod Articol 50584FIS
EAN 4006209505847
UBB 500616750591
UNSPSC 31161619
Nr. articol producător 50584
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.