text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lgs 500 kanálová svorka

Položka č. 24638FIS
Farba Sivá
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre liatinové rúry Áno

technické údaje

Farba Sivá
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné pre oceľové rúry Áno
Vhodné pre medené rúrky Áno
Pripojovacie zariadenie Vnútorný závit
Veľkosť pripojenia, pripojovacie zariadenie M8 / M10
Vhodné pre rúrky z nehrdzavejúcej ocele Áno
Vhodné pre hliníkové rúrky Áno
Vhodné pre plastové rúrky Áno
Vhodné pre cievku rúrky Áno
Uzamykacie zariadenie Skrutka
Vhodné pre tenkostenné potrubie Áno
Značka Fischer
Váha kusu (g) 1169.56
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS kód 73269098

Popis

Clema fischer pentru conducte de ventilație LGS 500 pentru dimensiuni de 500 mm, în două părți, cu inserție de izolare fonică lipită pentru fixarea conductelor spiralate sau a conductelor din plastic. Unghiul mare de deschidere al LGS permite o instalare rapidă și ușoară. Cele două șuruburi permit adaptarea ideală în funcție de diametrul exterior al țevii. Piuliță de conectare cu filet combinat M 8 / M 10 pentru prinderea tijelor filetate sau a șuruburilor de suspendare. Ambele părți ale clemei sunt găurite pentru conectarea cu două șuruburi sau tije filetate cu piulițe. Acest lucru permite dublarea sarcinii recomandate.

Čísla materiálu

Položka č. 24638FIS
EAN 4006209246382
UBB 500616803077
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 24638
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.