text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer km 10 fixare cu pârghie


Cu ajutorul sistemului de fixare cu pârghie fischer KM 10, lavoarele și pisoarele sunt fixate în pereții de instalare și în pereții goi. Fixarea cu pârghie se introduce în orificiul de găurire din instalația prepoziționată și se deschide independent când se află în spatele plăcii. Acest lucru nu necesită o unealtă de instalare specială și permite o inst

Cod Articol 50326FIS
Diameter
Lungime
Lungimea fișei de ancorare (mm) 180
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 30
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 180 mm
Lungimea fișei de ancorare (mm) 180
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 30
Grosimea maximă a plăcii (mm) 90
Adâncimea minimă a cavității (mm) 140
Cu șaibă Da
Cu piuliță hexagonală Da
Cu piuliță de ghindă Nu
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 208.256
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Descriere

Cu ajutorul sistemului de fixare cu pârghie fischer KM 10, lavoarele și pisoarele sunt fixate în pereții de instalare și în pereții goi. Fixarea cu pârghie se introduce în orificiul de găurire din instalația prepoziționată și se deschide independent când se află în spatele plăcii. Acest lucru nu necesită o unealtă de instalare specială și permite o instalare rapidă și convenabilă.

Numerele articolelor

Cod Articol 50326FIS
EAN 4006209503263
UBB 500616746318
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 50326
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.