text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kft 139,7 clemă frigorifică


Clema pentru țevi frigorifice fischer KFT 139.7 cu un diametru interior de 139,7 mm din spumă PUR închisă permite utilizarea cu toate materialele izolante standard pentru instalarea conductelor în tehnica de refrigerare și climatizare cu rulmenți de sarcină ridicată. Piulița de racordare cu filet triplet M8 / M10 / 1/2" permite fixarea conductelor cu so

Cod Articol 505916FIS
Culoare negru
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Potrivit pentru țevi din fontă Da
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Potrivit pentru țevi din fontă Da
Potrivit pentru tuburi de oțel Da
Potrivit pentru tub de cupru Da
Facilitate de conectare Filet interior
Dimensiunea conexiunii, facilitatea de conectare Alte
Potrivit pentru tuburi din oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru tuburi de aluminiu Da
Adecvat pentru tuburi de plastic Da
Adecvat pentru bobina de țevi Da
Dispozitiv de blocare Șurub
Potrivit pentru țevi cu pereți subțiri Da
Marca Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
  • M = Max. recom. span) [m].

Descriere

Clema pentru țevi frigorifice fischer KFT 139.7 cu un diametru interior de 139,7 mm din spumă PUR închisă permite utilizarea cu toate materialele izolante standard pentru instalarea conductelor în tehnica de refrigerare și climatizare cu rulmenți de sarcină ridicată. Piulița de racordare cu filet triplet M8 / M10 / 1/2" permite fixarea conductelor cu solicitare crescută la încovoiere. Șuruburi pentru cleme pentru țevi cu protecție împotriva pierderilor.

Numerele articolelor

Cod Articol 505916FIS
EAN 4048962070941
UBB 500616820899
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 505916
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.