text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdr 6


Cu toggle-ul fischer, componentele KDR pot fi fixate în gips-carton și gips-carton cu fibre, plăci aglomerate și plafoane goale din cărămidă și beton. Toggle-ul este introdus în orificiul de găurire în instalația prepoziționată și se deschide independent când se află în spatele plăcii. Acest lucru nu necesită o unealtă specială de instalare și permite o instalare rapidă și convenabilă. Pârghia este prevăzută cu un cârlig rotund practic.

Cod Articol 26439FIS
Diameter
Lungime
Design Cu cârlige de tavan
Lungimea fișei de ancorare (mm) 130
Dimensiunea filetului (metric) 6
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M6
Lungime 100 mm
Design Cu cârlige de tavan
Lungimea fișei de ancorare (mm) 130
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 16
Grosimea maximă a plăcii (mm) 35
Adâncimea minimă a cavității (mm) 70
Cu șaibă Da
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 57.775
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.
Codul mărfurilor 7318190090

Descriere

Cu toggle-ul fischer, componentele KDR pot fi fixate în gips-carton și gips-carton cu fibre, plăci aglomerate și plafoane goale din cărămidă și beton. Toggle-ul este introdus în orificiul de găurire în instalația prepoziționată și se deschide independent când se află în spatele plăcii. Acest lucru nu necesită o unealtă specială de instalare și permite o instalare rapidă și convenabilă. Pârghia este prevăzută cu un cârlig rotund practic.

Numerele articolelor

Cod Articol 26439FIS
EAN 3120010011524
UBB 500616720230
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 26439
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.