Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
26438FIS
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
Fischer kdr 5
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
26438FIS
Diameter
Lungime
Design
Cu cârlige de tavan
Lungimea fișei de ancorare (mm)
130
Dimensiunea filetului (metric)
5
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diameter
M5
Lungime
70 mm
Design
Cu cârlige de tavan
Lungimea fișei de ancorare (mm)
130
Dimensiunea filetului (metric)
5
Diametrul găurii de găurire (mm)
16
Grosimea maximă a plăcii (mm)
35
Adâncimea minimă a cavității (mm)
70
Cu șaibă
Da
Info
It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
KDH Hook bends open.
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Cu toggle-ul fischer, componentele KDR pot fi fixate în gips-carton și gips-carton cu fibre, plăci aglomerate și plafoane goale din cărămidă și beton. Toggle-ul este introdus în orificiul de găurire în instalația prepoziționată și se deschide independent când se află în spatele plăcii. Acest lucru nu necesită o unealtă specială de instalare și permite o instalare rapidă și convenabilă. Toggle-ul este prevăzut cu un cârlig rotund practic.
Numerele articolelor
Cod Articol
26438FIS
EAN
3120010011517
UBB
500616720156
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
26438
Descărcați informații suplimentare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați