text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdr 4


Cu toggle-ul fischer, componentele KDR pot fi fixate în plăci de gips-carton și plăci din fibre de gips-carton, plăci aglomerate și plafoane goale din cărămidă și beton. Toggle-ul este introdus în orificiul de găurire în instalația prepoziționată și se deschide independent când se află în spatele plăcii. Acest lucru nu necesită o unealtă specială de instalare și permite o instalare rapidă și convenabilă. Toggle-ul este prevăzut cu un cârlig rotund practic.

Cod Articol 26437FIS
Diameter
Lungime
Design Cu cârlige de tavan
Lungimea fișei de ancorare (mm) 95
Dimensiunea filetului (metric) 4
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M4
Lungime 70 mm
Design Cu cârlige de tavan
Lungimea fișei de ancorare (mm) 95
Dimensiunea filetului (metric) 4
Diametrul găurii de găurire (mm) 14
Grosimea maximă a plăcii (mm) 35
Adâncimea minimă a cavității (mm) 34
Cu șaibă Da
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 23.18
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.
Codul mărfurilor 7318190090

Descriere

Cu toggle-ul fischer, componentele KDR pot fi fixate în plăci de gips-carton și plăci din fibre de gips-carton, plăci aglomerate și plafoane goale din cărămidă și beton. Toggle-ul este introdus în orificiul de găurire în instalația prepoziționată și se deschide independent când se află în spatele plăcii. Acest lucru nu necesită o unealtă specială de instalare și permite o instalare rapidă și convenabilă. Toggle-ul este prevăzut cu un cârlig rotund practic.

Numerele articolelor

Cod Articol 26437FIS
EAN 3120010011500
UBB 500616720073
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 26437
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.