text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer juss 6x90 șurub reglabil


Șurubul reglabil fischer JUSS este un șurub special cu două filete pentru instalarea rapidă și reglabilă la infinit a construcțiilor din lemn. Șurubul autofiletant este introdus prin componentă, iar filetul paralel aduce componenta în jos spre sol. Acest lucru înseamnă că distanța dintre componentă și sol poate fi reglată la infinit prin direcția opusă

Cod Articol 59043FIS
Diameter
Lungime
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Diametrul arborelui (mm) 6
Clasa de calitate Alte
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 6 mm
Lungime 90 mm
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Diametrul arborelui (mm) 6
Clasa de calitate Alte
Călit Nu
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 12.011

Descriere

Șurubul reglabil fischer JUSS este un șurub special cu două filete pentru instalarea rapidă și reglabilă la infinit a construcțiilor din lemn. Șurubul autofiletant este introdus prin componentă, iar filetul paralel aduce componenta în jos spre sol. Acest lucru înseamnă că distanța dintre componentă și sol poate fi reglată la infinit prin direcția opusă de rotație. Șurubul reglabil fischer este ideal pentru fixarea substructurilor din lemn realizate din lamele cu o grosime de 20 până la 25 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 59043FIS
EAN 4006209590430
UBB 500616763057
UNSPSC 31161500
Nr. articol producător 59043
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.