text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Fischer hm 5x65 h fixare în cavitate


Ancora metalică pentru cavități fischer HM-H este o fixare versatilă pentru cavități cu un cârlig unghiular pentru toate materialele de construcție din panouri. Fixarea se realizează cu ajutorul cleștelui de instalare fischer HM-Z 1 în instalația prepoziționată. Fixarea este trasă în cavitate împotriva materialului de construcție din panouri cu ajutorul

Cod Articol 62326FIS
Protecția suprafeței Galvanizat
Lungimea fișei de ancorare (mm) 65
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 71
Cu șurub Nu
Dimensiunea filetului (metric) 5
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Galvanizat
Lungimea fișei de ancorare (mm) 65
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 71
Cu șurub Nu
Dimensiunea filetului (metric) 5
Cu filet Da
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Marca Fischer
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

Descriere

Ancora metalică pentru cavități fischer HM-H este o fixare versatilă pentru cavități cu un cârlig unghiular pentru toate materialele de construcție din panouri. Fixarea se realizează cu ajutorul cleștelui de instalare fischer HM-Z 1 în instalația prepoziționată. Fixarea este trasă în cavitate împotriva materialului de construcție din panouri cu ajutorul cleștelui. În acest caz, brațele de expansiune se deschid și presează pe partea posterioară a plăcii. Ca alternativă, este posibilă și montarea manuală. Ancora metalică pentru cavități HM-H este potrivită pentru fixarea luminilor, a tablourilor și a rafturilor ușoare de perete în zonele interioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 62326FIS
EAN 4048962164930
UBB 500616770631
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 519781
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.