text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gwb curea textilă

Stoc zero

Banda textilă fischer GWB este un element de fixare fabricat din polipropilenă. Banda poate fi tăiată la dimensiune direct din rolă și poate fi fixată la sol cu ajutorul ancorei fischer Hammerset EA. Alternativ, banda textilă poate fi utilizată pentru fixări temporare.

Cod Articol 20959FIS
Lungime
Culoare Alte
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Perforație Rundă
Clasa de calitate Alte
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 105 mm
Culoare Alte
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Perforație Rundă
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Sarcina de rupere (N) 1
Diametrul perforării (mm) 6.5
Lățimea perforării (mm) 1
Lungimea perforației (mm) 1
Număr de rânduri de perforații 1
Direcția găurilor de perforare Pe lungime
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 82.67
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Codul mărfurilor 58063210

Descriere

Banda textilă fischer GWB este un element de fixare fabricat din polipropilenă. Banda poate fi tăiată la dimensiune direct din rolă și poate fi fixată la sol cu ajutorul ancorei fischer Hammerset EA. Alternativ, banda textilă poate fi utilizată pentru fixări temporare.

Numerele articolelor

Cod Articol 20959FIS
EAN 4006209209592
UBB 500616798129
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 20959
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.